Sierra de inglete inalámbrica M18FMS305-0

Número de artículo: 4933471205
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471205
EAN / GTIN 4058546288334
Número del fabricante 4933471205
Número L L00800 476

Descripción

Descripción:

  • Proporciona suficiente potencia para cortar con el mismo rendimiento que una ingletadora con cable equivalente de 305mm, con la habilidad para realizar hasta 500 cortes en tablero de pino de 78mm de grosor con una carga de batería de 12.0Ah
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Raíles guías de grandes dimensiones que proporcionan estabilidad y precisión de corte
  • Tope de profundidad para poder realizar incisiones y rebajes
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • Empuñadura de transporte integrada para su fácil transporte fuera del lugar de trabajo
  • Placa de retención de acero con marcación de ángulos para realizar cortes repetidos y precisos
  • Luz LED que ilumina el material y la línea de corte en condiciones de poca luz
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro del orificio [mm]: 30
  • Por tecnología: Combustible
  • RPM al ralentí: 3600
  • Diámetro de la hoja de sierra: 305
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 22. 5 (M18 HB12)
  • Peso con batería: 22,5
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 3600
  • Variante del producto: M18 FMS305-0
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 305
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Hoja de sierra,Abrazadera,Llave,Asa de transporte, Bolsa de polvo

Volumen de suministro:

Sin pilas incluidas, sin cargador incluido, en la caja

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra