Banco de trabajo msl3000

Número de artículo: 4933411565
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Mesa de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933411565
EAN / GTIN 4002395236213
Número del fabricante 4933411565
Número L L00820 97
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Ligera y con ruedas, siendo fácil de transportar
  • Se recoge hasta 120mm gracias a su diseño compacto
  • Extensible hasta 3m
  • Hace fácil el corte de piezas largas
  • Soporta un peso máximo de hasta 250Kg
  • Regulador de altura nivelador en una pata
  • 81cm altura cómoda de trabajo
  • Soportes ajustables para piezas para soportar piezas más largas
  • Fácil montaje, montándose en segundos
  • Rodillos de soporte de material

Característica:

  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 23,0
  • Variante de producto: MSL 3000
  • Equipamiento de serie: sólo mesa de trabajo
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra