Hoja de sierra circular 305/30 mm madera

Número de artículo: 4932471322
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
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471322
EAN / GTIN 4058546289508
Número del fabricante 4932471322
Número L L00800 983

Descripción

Descripción:

  • Recubrimiento PTFE: Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento
  • Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina
  • Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
  • Acero de alta calidad cortado al láser: Precisión garantizada
  • Pastillas de carburo de tungsteno de alta calidad: Cortes más límpios y sin astillas

Característica:

  • Número de dientes: 100
  • Diámetro del agujero [mm]: 30
  • Diámetro de la hoja de sierra: 305
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: CSB MS W 305 x 30 x 3.0 x 100ATB neg.
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 305
  • Número de dientes: 100

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra