Msl2000 mesa de trabajo

Número de artículo: 4933459617
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Pie soporte

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933459617
EAN / GTIN 4058546027896
Número del fabricante 4933459617
Número L L00820 250
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Aluminio ligero, fácil de transportar en el lugar de trabajo
  • 1.09 m de largo total, lo cual permite transportarlo dentro de la mayoría de coches y pequeñas furgonetas
  • Extensible por ambos lados, hasta 2,54m extendido
  • Soporta hasta 227kg
  • Patas ajustables para nivelar el banco en terreno irregular
  • Abrazaderas de liberación rápida
  • Topes de altura ajustables
  • Diseño plegable compacto con pestillos de liberación rápida

Característica:

  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 14,0
  • Variante de producto: MSL 2000
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra