Amoladora angular inalámbrica M18FHSAG150XPDB-0X

Número de artículo: 4933471085
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471085
EAN / GTIN 4058546287139
Número del fabricante 4933471085
Número L L00800 610

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular de alto rendimiento M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ con disco de 150mm que proporciona potencia para desbastar, siendo capaz de realizar hasta 145 cortes en conductos eléctricos de 5cm con una carga de batería (5.5Ah)
  • RAPIDSTOP™ para el frenado del disco más rápido en menos de 3 segundos, dando al usuario la mayor protección
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
  • Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
  • Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
  • Filtro de polvo extraíble, ayudando a prolongar la vida del motor
  • Guarda de protección ajustable de 150mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin usar una llave
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/packs de baterías: 0
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Combustible
  • Velocidad en vacío: 9000
  • Diámetro de la polea: 150
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 HB5,5)
  • Peso con paquete de baterías: 3,5
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad de avance [min_1]: 9000
  • Profundidad de corte máx.: 45
  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte [mm]: 45
  • Variante del producto: M18 FHSAG150XPDB-0X
  • Diámetro del disco [mm]: 150
  • Voltaje [V]: 18
  • Hilo del husillo: M14
  • Equipamiento de serie: Empuñadura adicional AVS, tuerca FIXTEC™, 2 x guardapolvo, cubierta protectora

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra