• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de diamante SPEEDCROSS AUDD150

Número de artículo: 4932399825
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399825
EAN / GTIN 4002395364800
Número del fabricante 4932399825

Descripción

Descripción:

  • Los AUDD son más adecuados para materiales duros a blandos y abrasivos, alcanza su mejor rendimiento en hormigón de dureza estándar y en materiales generales de construcción
  • Disco universal para diferentes materiales
  • Clasificado en 2 categorías para una máxima durabilidad
  • Segmentos de 10mm de altura para más duración
  • Segmentos soldados al láser, 100% seguros
  • Los AUDD son más adecuados para materiales duros a blandos y abrasivos, alcanza su mejor rendimiento en hormigón de dureza estándar y en materiales generales de construcción

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro del disco: 150
  • Diámetro de la rueda: 150
  • Ancho de corte máx.: 2. 6
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: AUDD 150 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro del disco: 150
  • Diámetro del disco [mm]: 150
  • Ancho de corte [mm]: 2,6

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra