Rueda de desbaste 150X6 mm

Número de artículo: 4932471387
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471387
EAN / GTIN 4058546290153
Número del fabricante 4932471387
Número L L00800 1366

Descripción

Descripción:

  • Bajo nivel de sonido en acero dulce y en aceros no aleados
  • Proporciona una buena vida y eficientes características de desbaste

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro del disco: 150
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SG 27 / 150 x 6 x 22 mm - 10 uds
  • Diámetro del disco [mm]: 150

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra