Hoja metálica 150X1 mm PRO+

Número de artículo: 4932471386
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932471386
    EAN / GTIN 4058546290146
    Número del fabricante 4932471386
    Número L L00800 4677

    Descripción

    Descripción:

    • Disco fino de alto rendimiento libre de hierro y azufre, para todos los aceros
    • Muy adecuado para acero inoxidable, acero resistente al ácido, hardox, acero moldeado resistente al calor, acero para ballestas, acero refractario y dulce
    • Mayor rendimiento
    • +30% de duración, 50% ahorro de tiempo, -50% de polvo que los discos estándar de 3mm
    • *La unidad mínima de pedido es la cantidad por paquete
    • Los pedidos deben ser múltiplos de la cantidad por paquete

    Característica:

    • Diámetro del orificio [mm]: 22,2
    • Diámetro de la rueda: 150
    • Contenido del envase: 1
    • Variante del producto: SCS 41 / 150 x 1,5 x 22 mm - 25 uds
    • Diámetro de la rueda [mm]: 150

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra