{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | VIPER | |
Sensor de cámara | CMOS | |
⌀ sonda | 2,8 mm | |
Longitud de sonda | 2.000 mm | |
Ángulo de abertura | 90 grados | |
Dirección visual | 0 grados | |
Alcance de enfoque | 3 mm - 50 mm | |
Suministro de energía | a batería | |
Tamaño de la pantalla | 4,3 pul | |
Atributo del nombre de producto | ⌀ 2,8 mm | |
Tipo de producto | Endoscopio |
Número de artículo | 492791 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002074354 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vídeo-endoscopio VIPER con sonda 2000 mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
5.697,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
786,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
1.218,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Dirección visual | 0 | ||
Tamaño de la pantalla | 4,3 | ||
Suministro de energía | a batería | Funcionamiento con alimentación de red | con pilas |
⌀ sonda | 2,8 | 5,5 | 5,5 |
Longitud de sonda | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Tipo de producto | Endoscopio | Endoscopio | Endoscopio |
Alcance de enfoque | 3 ;50 |