Vídeo-endoscopio VIPER con sonda 1000 mm

Número de artículo: 492792 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie VIPER
    Sensor de cámara CMOS
    ⌀ sonda 3 mm
    Longitud de sonda 1.000 mm
    Ángulo de abertura 90 grados
    Dirección visual 90 grados
    Alcance de enfoque 3 mm - 50 mm
    Suministro de energía a batería
    Tamaño de la pantalla 4,3 pul
    Atributo del nombre de producto ⌀ 3,0 mm
    Tipo de producto Endoscopio

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 492792 1000
    EAN / GTIN 2050002074392

    Descripción

    Ejecución:

    Vídeo-endoscopio VIPER ligero, compacto y flexible. Las sondas intercambiables rápidamente con diferentes diámetros (desde 2,2 mm) y longitudes de trabajo aumentan la flexibilidad. Gracias a su poco peso, el endoscopio VIPER es extremadamente ligero y práctico.
    • Monitor brillante de 4,3 pulgadas con tecnología de cámara CMOS para imágenes de alta definición.
    • Manejo intuitivo y fácil.
    • Inspecciones largas y sin interrupciones con el paquete de baterías comercial.
    • Transferencia rápida de datos con Micro USB 2.0, conexión mini HDMI y ranura para tarjeta de memoria SD.
    • Sondas rápidamente intercambiables con diferentes diámetros y longitudes de trabajo.

    Volumen de suministro:

    Fuente de alimentación, cable micro USB, cable de vídeo, 2 baterías de iones de litio, tarjeta de memoria SD de 8 GB, soporte de metal, maleta de transporte.