{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | VIPER | |
Sensor de cámara | CMOS | |
⌀ sonda | 3 mm | |
Longitud de sonda | 3.000 mm | |
Ángulo de abertura | 90 grados | |
Dirección visual | 90 grados | |
Alcance de enfoque | 3 mm - 50 mm | |
Suministro de energía | a batería | |
Tamaño de la pantalla | 4,3 pul | |
Atributo del nombre de producto | ⌀ 3,0 mm | |
Tipo de producto | Endoscopio |
Número de artículo | 492792 3000 | |
EAN / GTIN | 2050002074378 |