Vídeo-endoscopio VIPER con sonda 1000 mm

Número de artículo: 492791 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VIPER
Sensor de cámara CMOS
⌀ sonda 2,8 mm
Longitud de sonda 1.000 mm
Ángulo de abertura 90 grados
Dirección visual 0 grados
Alcance de enfoque 3 mm - 50 mm
Suministro de energía a batería
Tamaño de la pantalla 4,3 pul
Atributo del nombre de producto ⌀ 2,8 mm
Tipo de producto Endoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492791 1000
EAN / GTIN 2050002074347

Descripción

Ejecución:

Vídeo-endoscopio VIPER ligero, compacto y flexible. Las sondas intercambiables rápidamente con diferentes diámetros (desde 2,2 mm) y longitudes de trabajo aumentan la flexibilidad. Gracias a su poco peso, el endoscopio VIPER es extremadamente ligero y práctico.
  • Monitor brillante de 4,3 pulgadas con tecnología de cámara CMOS para imágenes de alta definición.
  • Manejo intuitivo y fácil.
  • Inspecciones largas y sin interrupciones con el paquete de baterías comercial.
  • Transferencia rápida de datos con Micro USB 2.0, conexión mini HDMI y ranura para tarjeta de memoria SD.
  • Sondas rápidamente intercambiables con diferentes diámetros y longitudes de trabajo.

Volumen de suministro:

Fuente de alimentación, cable micro USB, cable de vídeo, 2 baterías de iones de litio, tarjeta de memoria SD de 8 GB, soporte de metal, maleta de transporte.