{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Formato de grabación | JPEG / AVI (30 fps) | |
⌀ sonda | 5,5 mm | |
Longitud de sonda | 2.000 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 4 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081551 LR6 | |
Resolución de la cámara | 640×480 px | |
Resolución pantalla | 320×240 px | |
Nitidez en profundidad de foco fijo | 16 – 60 mm | |
Temperaturas de funcionamiento | 0 °C - 60 °C | |
Longitud | 275 mm | |
Anchura | 123 mm | |
Altura | 55 mm | |
Peso | 0,37 kg | |
Tipo de producto | Endoscopio |
Número de artículo | 492928 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197565419 | |
Número del fabricante | 492928 2000 |