DDD-EC 100.00-106.99 Cabezas para Taladrado Profundo, sistema de tubo doble con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada y Cartuchos (Ø38.4-184 mm)

Número de artículo: 4880231
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4880231
EAN / GTIN 7291075238112
Número del fabricante 4880231
Número L L24020 401

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 193 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 89 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I19
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 106.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 100 mm
  • Longitud total (OAL) 193 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra