DDD-E3 24.11-26.40 NOM 0 Cabezas de Taladrado Profundo de Tubo Doble con Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Puntas Soldadas (18.4-65 mm)

Número de artículo: 3350004
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3350004
Copiar
EAN / GTIN 7291075227178
Copiar
Número del fabricante 3350004
Copiar
Número L L24020 565
Copiar

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 57.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I3
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 26.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 24.11 mm
  • Longitud total (OAL) 57.5 mm

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra