DDD-E3 20.01-21.80 NOM 0 Cabezas de Taladrado Profundo de Tubo Doble con Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Puntas Soldadas (18.4-65 mm)

Número de artículo: 3350002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3350002
EAN / GTIN 7291075227154
Número del fabricante 3350002
Número L L24020 562

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 56 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I1
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 21.8 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 20.01 mm
  • Longitud total (OAL) 56 mm

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra