NPMX 080304R-B IC908 Plaquita para Cabezas de Taladrar DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

Número de artículo: 4828866
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4828866
    EAN / GTIN 7291075234435
    Número del fabricante 4828866
    Número L L24250 4

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 8 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm, Ancho de la plaquita (W1) 8.36 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 8 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 8.36 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra