DSC-EC 73.00-79.99 Cabeza de Tubo Simple con Agujero Pasante, Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Un Cartucho (diám. 40-292 mm) para Escariado Profundo

Número de artículo: 4880181
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 4880181
EAN / GTIN 7291075240412
Número del fabricante 4880181
Número L L24020 590

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I20
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 79.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 73 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra