DSD-E3 39.61-43.00 NOM 0 Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Exterior con 2 y 4 Hilos de Entrada y 2-3 Puntas Soldadas (Diám. 12.6-65 mm)

Número de artículo: 4880030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4880030
EAN / GTIN 7291075225235
Número del fabricante 4880030
Número L L24020 7

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 73.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 33 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I12
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 43 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 39.61 mm
  • Longitud total (OAL) 73.5 mm

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra