DSD-E3 31.01-33.30 NOM 0 Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Exterior con 2 y 4 Hilos de Entrada y 2-3 Puntas Soldadas (Diám. 12.6-65 mm)

Número de artículo: 4880027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4880027
EAN / GTIN 7291075225204
Número del fabricante 4880027
Número L L24020 6

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 63.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I9
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 33.3 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 31.01 mm
  • Longitud total (OAL) 63.5 mm

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra