• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aparato base digital calibre tampón para roscas Pasa-No Pasa WMCD MultiCheck Digital 12-20

Número de artículo: 486511 12-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
Tamaño constructivo internacional CR2032
Tensión nominal 3 V
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
recargable no
Lectura 0,01 mm
Serie Calibre para roscas de comprobación múltiple
Longitud 247 mm
Longitud (montado) 329 mm
Diámetro 35 mm
Peso 530 g
Tipo de producto Calibre tampón Pasa / No Pasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486511 12-20
EAN / GTIN 4046122634453

Descripción

Ejecución:

Aparato base MultiCheck Digital con insertos calibradores intercambiables, casquillo de medición y cubierta protectora para comprobar la precisión de calibrado y medir las profundidades de rosca. Profundidad de medición hasta 4 × D, máx. 80 mm.

Ventaja:

Comprobación de diferentes tamaños de rosca con un aparato base. Comprobación de la conformidad de los calibres para roscas exteriores y de la profundidad de rosca en una operación. Se gana hasta un 50% de tiempo en un ciclo de verificación. Cambio sencillo de los calibres macho gastados.

Idóneo para:

Rosca tam.: M12; M14; M16; M18; M20

Volumen de suministro:

Aparato base WMCD MultiCheck Digital incl. pila CR2032.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos