Cubierta protectora para casquillo de medición para MultiCheck Digital M16

Número de artículo: 486515 M16
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 2 mm
Rosca M22×1 6g
Diámetro 23,5 mm
Material 1.4305
Tipo de producto Casquillo de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486515 M16
EAN / GTIN 4046122634903

Descripción

Idóneo para:

Aparato base 486511 tam. 12-20 o casquillo de medición 486512 tam.12-20.