• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cubierta protectora para casquillo de medición para MultiCheck Digital M10

Número de artículo: 486515 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 1,5 mm
Rosca M13×1 6g
Diámetro 15 mm
Material 1.4305
Tipo de producto Casquillo de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486515 M10
EAN / GTIN 4046122634866

Descripción

Idóneo para:

Aparato base 486511 tam. 2-10 o casquillo de medición 486512 tam. 2-10.
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
    Rosca precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra