{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila de botón | |
Tamaño constructivo internacional | CR2032 | |
Tensión nominal | 3 V | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
recargable | no | |
Lectura | 0,01 mm | |
Serie | Calibre para roscas de comprobación múltiple | |
Longitud | 181 mm | |
Longitud (montado) | 233 mm | |
Diámetro | 28 mm | |
Peso | 250 g | |
Tipo de producto | Calibre tampón Pasa / No Pasa |
Número de artículo | 486511 2-10 | |
EAN / GTIN | 4046122634446 |