Casquillo de medición para calibre para roscas/calibre macho no pasa para MultiCheck Digital, Para rosca: 12-20

Número de artículo: 486512 12-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca MF
Rosca M22×0,5 6g
Longitud útil 84 mm
Longitud total 87,5 mm
Diámetro 23,5 mm
Material 1.4305
Tipo de producto Casquillo de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486512 12-20
EAN / GTIN 4046122634491

Descripción

Idóneo para:

Aparato base 486511 tam. 12-20 o cubierta protectora n.° 486515 tam. M12 hasta M20.

Idóneo para:

Rosca tam.: M12; M14; M16; M18; M20