DSTR-IC 149.00-161.99 Cabeza de Trepanado de Tubo Simple con Rosca Interior con 4 Hilos de Entrada, Cartuchos y Diámetro Ajustable de 100 a 306 mm

Número de artículo: 4841362
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4841362
EAN / GTIN 7291075467215
Número del fabricante 4841362
Número L L24020 346

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 139 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O30
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 161.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 149 mm
  • Longitud funcional (LF) 149 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra