DDC-EC 67.00-72.99 Brocas para Retaladrado de Doble Tubo con 4 Hilos de Entrada de Rosca Exterior y Diámetro Ajustable de 40 a 184 mm

Número de artículo: 4841327
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Avellanadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4841327
EAN / GTIN 7291075466867
Número del fabricante 4841327
Número L L24020 305

Descripción

Descripción:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 58 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 67 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 58 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 72.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 67 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10.4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 69 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud funcional (LF) 150 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra