DDC-EC 56.21-65.00 Brocas para Retaladrado de Doble Tubo con 4 Hilos de Entrada de Rosca Exterior y Diámetro Ajustable de 40 a 184 mm

Número de artículo: 4841325
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Avellanadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 4841325
EAN / GTIN 7291075466843
Número del fabricante 4841325
Número L L24020 304

Descripción

Descripción:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 51 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 56.21 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 51 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 65 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 56.21 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.2 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 61 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud funcional (LF) 110 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra