DDC-EA 39.61-39.99 Brocas para Retaladrado de Doble Tubo con 4 Hilos de Entrada de Rosca Exterior, Cartuchos y Diámetro Ajustable de 25 a 40 mm

Número de artículo: 4841319
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Avellanadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4841319
EAN / GTIN 7291075466799
Número del fabricante 4841319
Número L L24020 294

Descripción

Descripción:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 36 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 39.61 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 36 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 39.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 39.61 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 37 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud funcional (LF) 90.5 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra