DSC-IC 135.00-148.99 Cabeza de Mandrinado con Agujero Pasante, Sistema de Tubo Simple, con Rosca Interior de 1 Hilo y 1 Cartucho (Ø40-294 mm)

Número de artículo: 4841300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4841300
EAN / GTIN 7291075448726
Número del fabricante 4841300
Número L L24020 271

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 265 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 126 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O29
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 148.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 135 mm
  • Longitud total (OAL) 265 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra