GP-09CD Patines Guía para Cabezas de Taladrado Profundo

Número de artículo: 4819155
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4819155
EAN / GTIN 7291075252774
Número del fabricante 4819155
Número L L24020 138

Descripción

Descripción:

Accesorios para brocas, Longitud total (OAL) 40 mm, Width (W) 18 mm

Característica:

  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Thickness (H) 9 mm
  • Width (W) 18 mm

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra