GD-DH 19.50-25D-M25-09 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4818124
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4818124
EAN / GTIN 7291075354263
Número del fabricante 4818124
Número L L24020 173

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 19.5 mm, Longitud total (OAL) 602 mm, Longitud utilizable (LU) 503 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 19.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 543 mm
  • Grupo de longitudes 25xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TOGT 09..
  • Longitud total (OAL) 602 mm
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 503 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra