• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

GD-DH 11.00-15D-M20-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper for High Hole Surface Quality

Número de artículo: 4802939
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
    Serie TRI-DEEP
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4802939
    EAN / GTIN 7291075483000
    Número del fabricante 4802939
    Número L L24020 593

    Descripción

    Opis:

    Indexable Drill Bodies, Cutting Diameter (DC) 11 mm, Usable Length (LU) 181.8 mm

    Cecha szcz.:

    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Diameter (DC) 11 mm
    • Functional Length (LF) 209 mm
    • Length Group 15xD
    • Shank Length (LS) 50 mm
    • Usable Length (LU) 181.8 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra