GD-DH 11.00-20D-M20-06 Brocas Cañón que Montan Plaquitas con Un Solo Filo de Corte Fragmentador de Viruta y Geometría Wiper para una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4803583
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TRI-DEEP
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4803583
    EAN / GTIN 7291075483024
    Número del fabricante 4803583
    Número L L24020 376

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 11 mm, Longitud utilizable (LU) 241.8 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 11 mm
    • Longitud funcional (LF) 269 mm
    • Grupo de longitudes 20xD
    • Longitud del mango (LS) 50 mm
    • Longitud utilizable (LU) 241.8 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra