GPS-06-20-085 IC950 Patines Guía de Metal Duro Integral para Taladrado Profundo

Número de artículo: 4815137
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4815137
EAN / GTIN 7291075356007
Número del fabricante 4815137
Número L L24020 648

Descripción

Descripción:

  • Accesorios husillos
  • Longitud total (OAL): 20 mm
  • Ancho de eje (B): 6 mm

Característica:

  • Longitud total (OAL): 20 mm
  • Ancho del mango (B): 6 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra