{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
medida nominal | 9 mm | |
Clase de tolerancia | 1 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 481050 9 | |
EAN / GTIN | 4045197210012 | |
Número del fabricante | 481050 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 1 9 mm
a petición
En stock
75 piezas en stock
23,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
43,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
34,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
114 piezas en stock
13,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
medida nominal | 9 | 9 | 9 | 9 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |||
Clase de tolerancia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) | acero especial aleado, templado y destensado |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |