{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
medida nominal | 11 mm | |
Clase de tolerancia | 1 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 481050 11 | |
EAN / GTIN | 4045197210043 | |
Número del fabricante | 481050 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 1, medida nominal: 11mm
a petición
En stock
61 piezas en stock
28,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
52,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
34,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
medida nominal | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | ||
Clase de tolerancia | 1 | 0 | 1 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |