{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Clase de tolerancia | 1 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 481050 250 | |
EAN / GTIN | 4062406125592 | |
Número del fabricante | 481050 250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 1, medida nominal: 250mm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
308,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
186,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
354,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
medida nominal | 250 mm | 250 mm | |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | ||
Clase de tolerancia | 1 | 2 | 0 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |