Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 1, medida nominal: 2mm

Número de artículo: 481050 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 9,36 € /piezas
  • 27,14 € /piezas
a petición
En stock
322 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida nominal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 2 mm
Clase de tolerancia 1
Material acero especial aleado, templado y destensado
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 481050 2
EAN / GTIN 4045197209870
Número del fabricante 481050 2

Descripción

Ejecución:

Todos los bloques patrón están marcados con un n.º de identificación individual.
De acero aleado de forma especial, templado cuidadosamente, y acero especial destensado. Tam. 0,5 a 10 − sección transversal = 30 × 9 mm.Tam. 11 a 500 − sección transversal = 35 × 9 mm.
Clase de tolerancia 1 para control de barras patrón, calibres de comprobación y para ajuste de calibres de altura, así como para el resto de trabajos en la sala de medición.
Modelo similar a n.º 480450.

Nota:

Otras medidas nominales disponibles a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 1, medida nominal: 2mm

Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 1, medida nominal: 2mm

a petición
En stock
322 piezas en stock
23,25 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
40,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
122 piezas en stock
27,17 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
504 piezas en stock
13,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
medida nominal 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 1 0 1 2
Material acero especial aleado, templado y destensado acero especial aleado, templado y destensado Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) acero especial aleado, templado y destensado
Tipo de producto Bloque patrón Bloque patrón Bloque patrón Bloque patrón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra