{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±7 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia | T3 | |
Material | inoxidable | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 12,7 mm | |
Espesor | 0,25 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478505 0,25 | |
EAN / GTIN | 2050001054869 | |
Número del fabricante | 919 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 5 m 0,25 mm
a petición
En stock
73 piezas en stock
|
a petición
En stock
212 piezas en stock
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
|
|
Espesor | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Límite de error | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Anchura rodillo | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Longitud rodillo | 5 | 5 | 10 | 5 |
Material | inoxidable | Acero C | Acero C | inoxidable |
Tipo de producto | Cinta calibrada | Cinta calibrada | Cinta calibrada | Cinta calibrada |