{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±5 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia | T3 | |
Material | inoxidable | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 12,7 mm | |
Espesor | 0,15 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478505 0,15 | |
EAN / GTIN | 2050001054845 | |
Número del fabricante | 915 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 5 m 0,15 mm
a petición
En stock
117 piezas en stock
|
a petición
En stock
234 piezas en stock
|
|
Espesor | 0,15 | 0,15 |
Límite de error | ±5 | ±5 |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Anchura rodillo | 12,7 | 12,7 |
Longitud rodillo | 5 | 5 |
Material | inoxidable | inoxidable |
Tipo de producto | Cinta calibrada | Cinta calibrada |