Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 5 m, inoxidable, Espesor: 0,3mm

Número de artículo: 478505 0,3
(3,05 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Espesor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: inoxidable
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±7 µm
Norma Norma de fábrica
Tolerancia T3
Material inoxidable
Material Acero fino, INOX
Longitud rodillo 5 m
Anchura rodillo 12,7 mm
Espesor 0,3 mm
Tipo de producto Cinta calibrada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478505 0,3
EAN / GTIN 2050001054876
Número del fabricante 920

Descripción

Ejecución:

Cinta de acero para calibres de espesores templada y laminada en frío con gran precisión de planeidad. El grosor de cinta está indicado correlativamente de manera imborrable a partir del tamaño 0,02 (excepción n.° 478502 a partir del tam. 0,08).
Guardados en caja de almacenamiento práctica, se extraen como una cinta métrica enrollable. La longitud deseada se puede cortar de la cinta de 5 o de 10 m de largo.
Inoxidable: acero fino inoxidable y resistente a ácidos, n.° de material 1.4310 (o 1.4301, grosor 0,005 – 0,05 mm), laminado en frío, templado, superficie brillante.

Aplicación:

Para el ajuste de piezas de máquinas en la fabricación de dispositivos y herramientas, como láminas calibradas en la alineación de piezas de trabajo, para mediciones de tolerancia de todo tipo, para el control de asientos y guías, para el ajuste de rodillos entintadores y prensadores.