{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | EG II | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud | 500 mm | |
Sección anchura | 18 mm | |
Sección grosor | 0,5 mm | |
Tipo de producto | Regla |
Número de artículo | 461810 500 | |
EAN / GTIN | 4045197879059 | |
Número del fabricante | 461810 500 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable deslustrado con lectura mm/pulgadas 500 mm
a petición
En stock
38 piezas en stock
|
a petición
En stock
649 piezas en stock
|
a petición
En stock
706 piezas en stock
|
a petición
En stock
226 piezas en stock
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |||||
Longitud | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II | EG II |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Sección anchura | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Sección grosor | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Tipo de producto | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla |