{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | EG II | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud | 200 mm | |
Sección anchura | 13 mm | |
Sección grosor | 0,5 mm | |
Tipo de producto | Regla |
Número de artículo | 461810 200 | |
EAN / GTIN | 4045197879035 | |
Número del fabricante | 461810 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable deslustrado con lectura mm/pulgadas 200 mm
a petición
En stock
38 piezas en stock
|
a petición
En stock
613 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.877 piezas en stock
|
a petición
En stock
248 piezas en stock
|
a petición
En stock
325 piezas en stock
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | ||||
Longitud | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Sección anchura | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Sección grosor | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Tipo de producto | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla |