{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG I | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud | 200 mm | |
Sección anchura | 13 mm | |
Sección grosor | 0,5 mm | |
Tipo de producto | Regla |
Número de artículo | 461770 200 | |
EAN / GTIN | 4045197949042 | |
Número del fabricante | 461770 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Regla graduada de acero inoxidable, Longitud: 200mm
a petición
En stock
484 piezas en stock
|
a petición
En stock
295 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.742 piezas en stock
|
a petición
En stock
419 piezas en stock
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
|
|
Longitud | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Norma | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Sección anchura | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Sección grosor | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo de producto | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla |