Regla graduada de acero inoxidable, Longitud: 100mm

Número de artículo: 461770 100
(25,80 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 36,86 € /piezas
  • 91,49 € /piezas
a petición
En stock
242 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: EG I
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG I
Material Acero fino, INOX
Longitud 100 mm
Sección anchura 13 mm
Sección grosor 0,5 mm
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 461770 100
EAN / GTIN 4045197949004
Número del fabricante 461770 100

Descripción

Ejecución:

De fleje de acero para muelles inoxidable. Graduación muy precisa y limpia con superficie lisa. Precisión máxima y lectura selectiva de la escala. Borde superior con graduación a intervalos de ½ mm. Borde inferior con graduación a intervalos de 1 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Regla graduada de acero inoxidable, Longitud: 100mm

Regla graduada de acero inoxidable, Longitud: 100mm

a petición
En stock
242 piezas en stock
2,58 €
(25,80 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
918 piezas en stock
2,33 €
(23,30 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud 100 mm 100 mm
Norma EG I EG II
Material Acero fino, INOX Acero fino, INOX
Sección anchura 13 mm 13 mm
Sección grosor 0,5 mm 0,5 mm
Tipo de producto Regla Regla

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra