{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud | 150 mm | |
Sección anchura | 13 mm | |
Sección grosor | 0,5 mm | |
Tipo de producto | Regla |
Número de artículo | 461810 150 | |
EAN / GTIN | 4045197879028 | |
Número del fabricante | 461810 150 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable deslustrado con lectura mm/pulgadas, Longitud total: 150mm
a petición
En stock
441 piezas en stock
|
a petición
En stock
851 piezas en stock
|
a petición
En stock
3.206 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.155 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.519 piezas en stock
|
|
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Sección anchura | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Sección grosor | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo de producto | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla |