{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud | 500 mm | |
Sección anchura | 18 mm | |
Sección grosor | 0,5 mm | |
Tipo de producto | Regla |
Número de artículo | 461815 500 | |
EAN / GTIN | 4062406255015 | |
Número del fabricante | 461815 500 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable mate, escala de derecha a izquierda, Longitud total: 500mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
|
a petición
En stock
462 piezas en stock
|
a petición
En stock
740 piezas en stock
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
|
a petición
En stock
171 piezas en stock
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |||||
Longitud | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Sección anchura | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Sección grosor | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo de producto | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla |