Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable mate, escala de derecha a izquierda 300 mm

Número de artículo: 461815 300
(117,60 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 36,86 € /piezas
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: EG II
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Material Acero fino, INOX
Longitud 300 mm
Sección anchura 13 mm
Sección grosor 0,5 mm
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 461815 300
EAN / GTIN 4062406254803
Número del fabricante 461815 300

Descripción

Ejecución:

De fleje de acero para muelles inoxidable. Trazos de escala y números en negro, con grabado electrolítico, precisos con superficie lisa. Fácilmente legible. Cantos redondeados para evitar que se produzcan heridas.
Canto superior con graduación de ½ mm, canto inferior con graduación de 1 mm. Escala de derecha a izquierda.