DIN69871 40 SEM40X 60 Portafresas con Arrastre Axial ISO 3937 con Conexión DIN 69871 Forma AD

Número de artículo: 4536010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4536010
EAN / GTIN 7291075127669
Número del fabricante 4536010
Número L L24120 2926

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 82 mm, Longitud del cuerpo (LB) 60 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 82 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 60 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 27 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Shank Size (SS) 40